pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE789800 MEMO BT2 GPS INTERR. ORARIO/ASTRON. 2CH - VE789800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE789800 MEMO BT2 GPS INTERR. ORARIO/ASTRON. 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 195...253 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132554

Codice prodotto

VEMVE789800

Cod. produttore

VE789800

Produttore

VEM

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

195...253 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

sì

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di contatti:

2

Numero di spazi di memoria:

120

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

25 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. E' possibile collegare via BUS un modulo GPS, GEO-2, per l'acquisizione esatta dell'ora, della data e della posizione geografica attraverso il sistema satellitare. L'interfaccia Bluetooth consente l'accoppiamento con smartphone e tablet per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.