pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE789400 CELO TERMO DA INCASSO 2 MOD. 230V - VE789400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE789400 CELO TERMO DA INCASSO 2 MOD. 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.3...0.3 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132271

Codice prodotto

VEMVE789400

Cod. produttore

VE789400

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato da incasso con manopola di dimensioni compatte (2 moduli) e alimentazione da rete elettrica. L'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante la comoda manopola frontale mentre la selezione del modo di funzionamento (condizionamento, spento o riscaldamento) avviene tramite il selettore posto sotto la manopola. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite, a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.