pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE789200 KEO-B RF TERMOST. INCASSO BATTERIA - VE789200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE789200 KEO-B RF TERMOST. INCASSO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Valore differenziale - 0.3...0.3 K

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132240

Codice prodotto

VEMVE789200

Cod. produttore

VE789200

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Senza fili

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

no

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

50 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato da incasso a radiofrequenza e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. L'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante una pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.