VEMER SPA - VEMVE789002 HYGROS UMID. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW - VE789002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misurazione valore minimo (RH) - 10 %
Campo di misurazione valore massimo (RH) - 90 %
Max. carico di contatto - 5 A
Con display - no
Versione rilevatore/sonda - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007951133155
Codice prodotto
VEMVE789002
Cod. produttore
VE789002
Produttore
VEM
Campo di misurazione valore minimo (RH):
10 %
Campo di misurazione valore massimo (RH):
90 %
Max. carico di contatto:
5 A
Con display:
no
Versione rilevatore/sonda:
Altro
Leggibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di passaggi di commutazione:
60
Grado di protezione (NEMA):
2
Campo differenziale/interruttore isteresi:
-2.5...2.5 %
Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH):
1 %
Blocco di contatto:
no
Larghezza:
40 mm
Tensione max. dei contatti:
250 V
Antideflagrante:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Differenziale di commutazione regolabile:
no
Profondità:
42 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Colore:
Altro
Altezza:
40 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no


