pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE788000 RQAIR RIVELATORE DI CO2 DA PARETE BIANCO - VE788000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE788000 RQAIR RIVELATORE DI CO2 DA PARETE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132011

Codice prodotto

VEMVE788000

Cod. produttore

VE788000

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Rileva l'anidride carbonica:

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

142 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stand-alone:

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195...253 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Con indicatore di tensione:

Con batteria di backup:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

85 mm

Altezza/profondità:

37 mm

Rivelatore da parete per biossido di carbonio (CO2) con due relè per il comando di dispositivi da attuare in caso di superamento delle soglie preimpostate. È possibile scegliere la logica di funzionamento (diretta o inversa) tramite l'apposito dip-switch. Sul frontale ci sono due leds per l'indicazione dello stato dei relè di uscita ed altri tre per l'indicazione della qualità dell'aria. Lo strumento oltre alla concentrazione di CO2, può misurare anche l'umidità e la temperatura. Per questo sono presentianche tre uscite analogiche (CO2, umidità e temperatura) da poter utilizzare per il comando di qualsiasi dispositivo che abbia un ingresso analogico compatibile.