pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE787700 SENSOR 200 NERO - VE787700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE787700 SENSOR 200 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 200...200 °

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951131960

Codice prodotto

VEMVE787700

Cod. produttore

VE787700

Produttore

VEM

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

200...200 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

3 s

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Larghezza:

72 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

100 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Adatto per montaggio a parete:

sì

Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.