pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE787502 TEMPO INTERR. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW - VE787502

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE787502 TEMPO INTERR. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impostazione dell'ora - 1...1440 min

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipologia - Elettronico

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951133148

Codice prodotto

VEMVE787502

Cod. produttore

VE787502

Produttore

VEM

Impostazione dell'ora:

1...1440 min

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipologia:

Elettronico

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore:

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Con uscita semiconduttore:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

250 V

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Corrente nominale:

5 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0.3 W

Kit ClicKON: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Inclusi nella confezione si troveranno tre telaietti (colore bianco - nero - sabbia), tre frontalini (colore bianco - nero - sabbia) e un adattatore per la placca Living Now.