VEMER SPA - VEMVE787501 TEMPO INT.ORARIO/ASTRON.2M KIT INC.50X50 - VE787501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8007951132042
Codice prodotto
VEMVE787501
Cod. produttore
VE787501
Produttore
VEM
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipologia:
Elettronico
Impostazione dell'ora:
1...1440 min
Con uscita semiconduttore:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
5 A
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


