pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE785600 DUET-ED OROLOGIO MECC GIORNALIERO - VE785600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE785600 DUET-ED OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951131663

Codice prodotto

VEMVE785600

Cod. produttore

VE785600

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tensione di alimentazione:

195...253 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Divisione del disco di programma 1:

30 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, senza riserva di carica. L'installazione è su barra DIN.