pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE783200 10731 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE A X - VE783200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE783200 10731 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE A X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 0...21 mm

  • Colore - Nero

  • Con controdado - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8007951131366

Codice prodotto

VEMVE783200

Cod. produttore

VE783200

Produttore

VEM

Tipo di filettatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

0...21 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Con alette bloccacavo:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...150 °C

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Passacavo in pvc con membrana centrale a croce. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.