pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE782800 10750 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE - VE782800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE782800 10750 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 0...34.5 mm

  • Colore - Nero

  • Con controdado - no

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8007951131311

Codice prodotto

VEMVE782800

Cod. produttore

VE782800

Produttore

VEM

Tipo di filettatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

0...34.5 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Con alette bloccacavo:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...150 °C

Schermato:

no

Compensazione della pressione:

no

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.