pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE781100 PHONO ARGENTO SUONERIA BITONALE INC.1MOD - VE781100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE781100 PHONO ARGENTO SUONERIA BITONALE INC.1MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • volume - 80 dB

  • Funzionamento pneumatico - no

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951131113

Codice prodotto

VEMVE781100

Cod. produttore

VE781100

Produttore

VEM

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

volume:

80 dB

Funzionamento pneumatico:

no

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.017 A

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tipo di segnale acustico:

Altro

Con contatto:

no

Suoneria da incasso con due tipologie di suono: suoneria a due toni, per simulare l'effetto sirena adatto ad esempio per allarmi in locali quali bagni, ecc., e suoneria a tre toni, tipico di un campanello. L'attivazione di una suoneria o dell'altra avviene premendo uno dei due ingressi esterni. La suoneria bitonale Phono è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente e viene fornita con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.