pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE780700 MEMO WIFI OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 1CH - VE780700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE780700 MEMO WIFI OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...240 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951131069

Codice prodotto

VEMVE780700

Cod. produttore

VE780700

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

sì

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

60

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

25 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore digitale modulare con connessione Wi-Fi per la gestione dei carichi elettrici nel tempo con la massima precisione. Consente una programmazione oraria con periodicità giornaliera o settimanale oppure astronomica. Il modulo Wi-Fi integrato permette di comandare il dispositivo da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. È necessario connettere il dispositivo al router di casa e installare sul proprio smartphone o tablet l'apposita app, disponibile gratuitamente per dispositivi Androide iOS. Grazie alla funzione "blocco funzionamento locale"il dispositivo può essere controllato esclusivamente con la app (le modifiche da tastiera vengono ignorate).