VEMER SPA - VEMVE780301 CELO-LCD TERMO 2 MOD. KIT INC. 50X50 - VE780301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Collegamento - Altro
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 0...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8007951131922
Codice prodotto
VEMVE780301
Cod. produttore
VE780301
Produttore
VEM
Tipologia:
On/off
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Collegamento:
Altro
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
0...50 °C
Sensore esterno:
no
Caratteristiche di comando:
P
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
sì
Numero di uscite raffreddamento:
1
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
2
Con display:
sì
Comando:
Tasto
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (NEMA):
1
Antideflagrante:
no
Colore:
Altro
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
42 mm
Classe del termostato:
IV
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no