pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE773400 IN.REGOLO DIMMER DA RETROFRUTTO - VE773400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE773400 IN.REGOLO DIMMER DA RETROFRUTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - sì

  • Potenza nominale carico resistivo - 0...150 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8007951130239

Codice prodotto

VEMVE773400

Cod. produttore

VE773400

Produttore

VEM

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Potenza nominale carico resistivo:

0...150 W

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione nominale:

195...253 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Min. luminosità regolabile:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Altro

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...100 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

14 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0.035 W

Larghezza dell'apparecchio:

40 mm

Altezza dell'apparecchio:

40 mm

Dimmer da retrofrutto per il controllo dell'intensità luminosa delle lampade. La regolazione dell'intensità avviene per mezzo di pulsanti esterni. Le dimensioni ridotte dell'In.Regolo ne consentono l'inserimento nelle scatole da incasso.