pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE768800 KLIMA LCD RF TERMOSTATO BATTERIA - VE768800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE768800 KLIMA LCD RF TERMOSTATO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Valore differenziale - 0.1...1 K

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129424

Codice prodotto

VEMVE768800

Cod. produttore

VE768800

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Valore differenziale:

0.1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Senza fili

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

84 mm

Altezza:

84 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato da parete a radiofrequenza e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "bloccotastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.