pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE766900 MITHOS 230 NERO CRONOT.SETT. RETROILL. - VE766900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE766900 MITHOS 230 NERO CRONOT.SETT. RETROILL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Nero

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Caratteristiche di comando - P

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129110

Codice prodotto

VEMVE766900

Cod. produttore

VE766900

Produttore

VEM

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Nero

Intervallo di misura:

0...50 °C

Caratteristiche di comando:

P

Collegamento:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

8 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

132 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

95 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. L'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà e varia la sua colorazione a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.