pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE766700 TE-300 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE - VE766700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE766700 TE-300 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 195...253 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129080

Codice prodotto

VEMVE766700

Cod. produttore

VE766700

Produttore

VEM

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

195...253 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico con multifunzione

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Commutazione ritardata:

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

1500 W

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

2 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Tensione di alimentazione:

195...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

600 VA

Assorbimento di potenza:

1 W

Temporizzatore elettronico da barra DIN con selettore e dip-switch per la scelta tra 8 programmi differenti: temporizzato riarmabile, temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento, impulsi temporizzato, impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento, impulsi temporizzato con temporizzazione fissa a 60 minuti, passo-passo, sempre acceso, sempre spento. Particolarmente adatto per il controllo dell'accensione delle luci scale al fine di evitare inutili sprechi di energia. La funzione preavviso di spegnimento permette di evitare di rimanere improvvisamente al buio al termine della temporizzazione.