pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE765200 SENS IR ARGENTO RIV.PRESENZA INC. 1MOD - VE765200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE765200 SENS IR ARGENTO RIV.PRESENZA INC. 1MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Commutatore del modo di funzionamento - no

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 110...110 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 7 m

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951128861

Codice prodotto

VEMVE765200

Cod. produttore

VE765200

Produttore

VEM

Durata di funzionamento max.:

15 min

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Angolo di rilevamento orizzontale:

110...110 °

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio:

1.5 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Max. portata trasmissione laterale:

7 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7 m

Comando HLK:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Colore:

Argento

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Durata di funzionamento min.:

30 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.