pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE761800 SENSORPRESS TSL00Y0100 CON LCD 230V - VE761800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE761800 SENSORPRESS TSL00Y0100 CON LCD 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Principio di misura fisico - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 195...253 V

  • Con morsetti amovibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951127017

Codice prodotto

VEMVE761800

Cod. produttore

VE761800

Produttore

VEM

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Principio di misura fisico:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195...253 V

Con morsetti amovibili:

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

105 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195...253 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Regolatore di livello con display LCD per l'utilizzo in acque potabili sabbiose, in prodotti alimentari liquidi o, avvalendosi di adeguate soluzioni impiantistiche, in acque luride e liquidi corrosivi.