pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE757400 OLYMPO NERO TERMOST. C/MANOPOLA BATT. - VE757400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE757400 OLYMPO NERO TERMOST. C/MANOPOLA BATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.3...0.3 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951126553

Codice prodotto

VEMVE757400

Cod. produttore

VE757400

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

33 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato da parete con alimentazione a batterie. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. L'ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate.