pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE752600 1011 MULTIMETRO DIGITALE FS=6040 - VE752600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE752600 1011 MULTIMETRO DIGITALE FS=6040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Con display retroilluminato - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125976

Codice prodotto

VEMVE752600

Cod. produttore

VE752600

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura:

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

700 °C

Risoluzione minima della temperatura:

1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

4000 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

10000 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

no

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

no

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

no

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

Categoria circuito di misura:

CAT III

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

KEW 1011 - Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità, temperatura (con sonda di temperatura inclusa nella confezione). Display LCD con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Alimentazione 2 batterie AA (1,5V).