pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE747400 MEMO BUS OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. 1CH - VE747400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE747400 MEMO BUS OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 98...253 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126485

Codice prodotto

VEMVE747400

Cod. produttore

VE747400

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

98...253 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

sì

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

sì

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

450

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

25 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale, mensile o annuale) oppure astronomica. Consente di pilotare 9 canali differenti; il primo canale è implementato dal relè a bordo del memo BUS, gli altri 8 canali sono implementati attraverso il collegamento via BUS ad esempio da 2 attuatori remoti RX4-8A. Ad ogni canale può essere associata una programmazione diversa (oraria o astronomica). È anche possibile collegare via BUS un modulo GPS, GEO-1 (disponibile come accessorio), che permette l'acquisizione esatta dell'ora, della data e della posizione geografica attraverso il sistema satellitare, garantendo la massima precisione nel tempo (l'ora viene sincronizzata ogni 30 minuti). Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.