pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE735700 PC RF8 CENTRALINA CONTROLLO CARICHI RF - VE735700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE735700 PC RF8 CENTRALINA CONTROLLO CARICHI RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 0...32 A

  • Corrente di intervento - 3.5...32 A

  • Max. corrente permanente - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125525

Codice prodotto

VEMVE735700

Cod. produttore

VE735700

Produttore

VEM

Corrente nominale:

0...32 A

Corrente di intervento:

3.5...32 A

Max. corrente permanente:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Centralina per il controllo dei carichi elettrici progettata per la gestione della potenza assorbita in modo da impedire che, nel caso di accensioni contemporanee di più elettrodomestici, si verifichi un sovraccarico tale da provocare il distacco dell'interruttore generale (blackout). Per funzionare, deve essere abbinato a uno o più attuatori remoti RX.16A. La comunicazione tra centralina e attuatori avviene tramite segnali a radiofrequenza, senza necessità di effettuare collegamenti fisici tra i dispositivi. Il PC RF8 può comandare fino a otto attuatori remoti.