pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE734000 DR 230 SUONERIA 1DIN 230 VAC - VE734000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE734000 DR 230 SUONERIA 1DIN 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione nominale - 195...253 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Batteria incorporata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125518

Codice prodotto

VEMVE734000

Cod. produttore

VE734000

Produttore

VEM

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione nominale:

195...253 V

Tipo di corrente:

AC

Batteria incorporata:

no

Corrente assorbita:

0.02...0.03 A

volume:

80 dB

Wireless:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli da frutto:

1

Numero moduli DIN:

17.8

Suoneria Vemer modello DR 230 SUONERIA 1DIN 230 VAC