pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE731600 ZZ 12 RONZATORE 1DIN 12 VAC - VE731600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE731600 ZZ 12 RONZATORE 1DIN 12 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125488

Codice prodotto

VEMVE731600

Cod. produttore

VE731600

Produttore

VEM

volume:

70 dB

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.333 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

1

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore per uso intermittente destinato all'installazione in ambito civile e terziario.