pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE730800 KLIMA LCD 230 TERMOSTATO - VE730800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE730800 KLIMA LCD 230 TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125464

Codice prodotto

VEMVE730800

Cod. produttore

VE730800

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

84 mm

Altezza:

84 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato da parete con display e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 2 tasti fisici per garantire semplicità di utilizzo. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.