pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE719100 THALOS KEY NERO TERMOSTATO BATTERIA - VE719100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE719100 THALOS KEY NERO TERMOSTATO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125358

Codice prodotto

VEMVE719100

Cod. produttore

VE719100

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato da parete con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.