pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE651600 INVERTER VHDA343 POMPA-3PH 15A 3X400V - VE651600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE651600 INVERTER VHDA343 POMPA-3PH 15A 3X400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tensione d'uscita - 300...450 V

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124856

Codice prodotto

VEMVE651600

Cod. produttore

VE651600

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Corrente nominale:

15 A

Tensione d'uscita:

300...450 V

Numero di fasi:

3

Regolazione continua della potenza:

Elemento base senza copertura:

no

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Illuminazione:

Illuminato (on)

Contatto di commutazione:

Altezza:

350 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

170 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Inverter trifase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione advanced che aggiunge le seguenti caratteristiche alla versione standard: - irrigazione -un ingresso per galleggiante di minima o interruttore per bloccare la pompa - una uscita a contatto pulito per segnalazione di allarme o per pilotare una seconda pompa