pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE645800 INVERTER VHDR212 POMPA-3PH 10A 1X230V - VE645800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE645800 INVERTER VHDR212 POMPA-3PH 10A 1X230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione tubo

  • Tensione d'uscita - 170...270 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Colore - Nero

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124795

Codice prodotto

VEMVE645800

Cod. produttore

VE645800

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Applicazione tubo

Tensione d'uscita:

170...270 V

Corrente nominale:

8 A

Colore:

Nero

Numero di fasi:

3

Regolazione continua della potenza:

sì

Elemento base senza copertura:

no

Contatto di commutazione:

sì

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Illuminazione:

Illuminato (on)

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

350 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

170 mm

Inverter monofase per il pilotaggio di una pompa trifase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è su tubazione. Versione standard che offre tutte le caratteristiche e le protezioni comuni.