pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE644100 INVERTER VHDA144 POMPA-1PH 12A 1X230V - VE644100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE644100 INVERTER VHDA144 POMPA-1PH 12A 1X230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione d'uscita - 170...270 V

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124788

Codice prodotto

VEMVE644100

Cod. produttore

VE644100

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Corrente nominale:

12 A

Tensione d'uscita:

170...270 V

Numero di fasi:

1

Regolazione continua della potenza:

Elemento base senza copertura:

no

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Illuminazione:

Illuminato (on)

Contatto di commutazione:

Altezza:

350 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

170 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Inverter monofase per il pilotaggio di una pompa monofase che garantisce una pressione costante dell'acqua al variare della portata. Il montaggio è a parete. Versione advanced che aggiunge le seguenti caratteristiche alla versione standard: - irrigazione- due uscite per contatto pulito - due ingressi ausiliari - un ingresso per galleggiante di minima o interruttore per bloccare la pompa - una uscita a contatto pulito per segnalazione di allarme o per pilotare una seconda pompa