pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE543500 MAC3 MGM1006GB0C GALLEGG. C/C NEOPR.10MT - VE543500

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE543500 MAC3 MGM1006GB0C GALLEGG. C/C NEOPR.10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per glicole - no

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sfera

  • Adatto per acque reflue domestiche -

  • Materiale galleggiante - Plastica

  • Differenziale d'intervento regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123958

Codice prodotto

VEMVE543500

Cod. produttore

VE543500

Produttore

VEM

Adatto per glicole:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sfera

Adatto per acque reflue domestiche:

Materiale galleggiante:

Plastica

Differenziale d'intervento regolabile:

Adatto per feci:

no

Lettura possibile:

no

Metodo di montaggio:

Inserito nel pozzetto

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Adatto per acqua piovana:

Carico massimo del contatto:

10 A

Diametro galleggiante:

154 mm

Profondità di immersione:

10000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Utilizzabile con acqua potabile:

Con display:

no

Tipo di protezione (NEMA):

6P

Montaggio verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

no

Pressione massima di lavoro:

1 bar

Densità specifica min. del liquido:

610 kg/m³

Interruttore a galleggiante Vemer modello MAC3 MGM1006GB0C GALLEGG. C C NEOPR.10MT