VEMER SPA - VEMVE539300 KEY HPM1506HY0C GALLEGG. C/C PVC 15MT - VE539300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per acqua potabile - sì
Adatto per acqua piovana - sì
Adatto per escrementi - no
Adatto per acque reflue domestiche - sì
Adatto per condensa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123910
Codice prodotto
VEMVE539300
Cod. produttore
VE539300
Produttore
VEM
Adatto per acqua potabile:
sì
Adatto per acqua piovana:
sì
Adatto per escrementi:
no
Adatto per acque reflue domestiche:
sì
Adatto per condensa:
no
Adatto per glicole:
no
Leggibile:
no
Con display:
no
Differenziale di commutazione regolabile:
sì
Profondità di immersione:
15000 mm
Metodo di montaggio, verticale:
sì
Montaggio orizzontale:
no
Versione rilevatore/sonda:
Di ritegno a palla
Tipo di montaggio:
In piedi nel pozzo
Materiale del galleggiante:
Plastica
Diametro del galleggiante:
155 mm
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
10 A
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
50 °C
Densità specifica del liquido min.:
634 kg/m³
Pressione di lavoro massima:
1 bar
Grado di protezione (IP):
IP68
Grado di protezione (NEMA):
6P
Antideflagrante:
no