pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE531000 EFLY EPM1006B00 REGOL.RIBALT. PVC 10MT - VE531000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE531000 EFLY EPM1006B00 REGOL.RIBALT. PVC 10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per escrementi - sì

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Tipo di montaggio - In piedi nel pozzo

  • Adatto per acqua potabile - sì

  • Adatto per glicole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123811

Codice prodotto

VEMVE531000

Cod. produttore

VE531000

Produttore

VEM

Adatto per escrementi:

sì

Max. carico di contatto:

10 A

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Adatto per acqua potabile:

sì

Adatto per glicole:

no

Adatto per acque reflue domestiche:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Forma a pera

Materiale del galleggiante:

Plastica

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Leggibile:

no

Adatto per acqua piovana:

sì

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Diametro del galleggiante:

100 mm

Profondità di immersione:

10000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

no

Grado di protezione (NEMA):

6P

Metodo di montaggio, verticale:

sì

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

no

Pressione di lavoro massima:

2 bar

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti.