pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE529400 EFLY EGM2006B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.20MT - VE529400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE529400 EFLY EGM2006B00 REGOL.RIBALT. NEOPR.20MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per acqua potabile -

  • Adatto per acqua piovana -

  • Adatto per escrementi -

  • Adatto per acque reflue domestiche -

  • Adatto per condensa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123781

Codice prodotto

VEMVE529400

Cod. produttore

VE529400

Produttore

VEM

Adatto per acqua potabile:

Adatto per acqua piovana:

Adatto per escrementi:

Adatto per acque reflue domestiche:

Adatto per condensa:

no

Adatto per glicole:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Profondità di immersione:

20000 mm

Metodo di montaggio, verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Versione rilevatore/sonda:

Forma a pera

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Materiale del galleggiante:

Plastica

Diametro del galleggiante:

100 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

10 A

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Pressione di lavoro massima:

2 bar

Grado di protezione (IP):

IP68

Grado di protezione (NEMA):

6P

Antideflagrante:

no

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in stazioni di sollevamento e impianti di svuotamento acque di scarico. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'angolo di commutazione ridotto unito alle dimensioni contenute ne consentono l'impiego in pozzi stretti. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 20m