pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE526000 MAC5 JPM2006>>0_ATEX REG.RIBAL. PVC 20MT - VE526000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per escrementi - sì

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Tipo di montaggio - In piedi nel pozzo

  • Adatto per acqua potabile - sì

  • Adatto per glicole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123750

Codice prodotto

VEMVE526000

Cod. produttore

VE526000

Produttore

VEM

Adatto per escrementi:

sì

Max. carico di contatto:

10 A

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Adatto per acqua potabile:

sì

Adatto per glicole:

no

Adatto per acque reflue domestiche:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Forma a pera

Materiale del galleggiante:

Plastica

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Leggibile:

no

Adatto per acqua piovana:

sì

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Diametro del galleggiante:

117 mm

Profondità di immersione:

20000 mm

Adatto per condensa:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

no

Grado di protezione (NEMA):

6P

Metodo di montaggio, verticale:

sì

Montaggio orizzontale:

no

Antideflagrante:

sì

Pressione di lavoro massima:

2 bar

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. Versione con certificazione ATEX per l'installazione in ambienti potenzialmente esplosivi.