pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE516100 MAC5 JGM1006BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR.10MT - VE516100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE516100 MAC5 JGM1006BG0 REGOL.RIBALT. NEOPR.10MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per acqua potabile -

  • Adatto per acqua piovana -

  • Adatto per escrementi -

  • Adatto per acque reflue domestiche -

  • Adatto per condensa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123644

Codice prodotto

VEMVE516100

Cod. produttore

VE516100

Produttore

VEM

Adatto per acqua potabile:

Adatto per acqua piovana:

Adatto per escrementi:

Adatto per acque reflue domestiche:

Adatto per condensa:

no

Adatto per glicole:

no

Leggibile:

no

Con display:

no

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Profondità di immersione:

10000 mm

Metodo di montaggio, verticale:

Montaggio orizzontale:

no

Versione rilevatore/sonda:

Forma a pera

Tipo di montaggio:

In piedi nel pozzo

Materiale del galleggiante:

Plastica

Diametro del galleggiante:

117 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

10 A

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

50 °C

Pressione di lavoro massima:

2 bar

Grado di protezione (IP):

IP68

Grado di protezione (NEMA):

6P

Antideflagrante:

no

Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. • Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 • Lunghezza 10m