pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE513801 SIMPLY W OROL. DIGIT. SETT.1CH 24V AC/DC - VE513801

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE513801 SIMPLY W OROL. DIGIT. SETT.1CH 24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 20...28 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951131878

Codice prodotto

VEMVE513801

Cod. produttore

VE513801

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

20...28 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

7

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

25 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale con programmazione settimanale mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi acavalieri. L'ampio display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.