pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE503900 QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 3 FILI - VE503900

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata

  • Contatti - 1 contatto di chiusura

  • Luminosità di disinserzione - 3...70 lx

  • Max. corrente di commutazione (carico ohmico) - 10 A

  • Luminosità di accensione - 3...70 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123590

Codice prodotto

VEMVE503900

Cod. produttore

VE503900

Produttore

VEM

Esecuzione del sensore:

Fotocellula incorporata

Contatti:

1 contatto di chiusura

Luminosità di disinserzione:

3...70 lx

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

10 A

Luminosità di accensione:

3...70 lx

Tipo di montaggio:

A parete

Ritardo di inserzione:

10 s

Max. potenza di interruzione:

2500 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo di disinserzione:

10 s

Colore:

Bianco

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con interfaccia DALI:

no

Trasparente:

Larghezza:

52 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP54

Altezza:

79 mm

Profondità:

41 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Interruttore crepuscolare per l'accensione di un carico elettrico in funzione della luminosità ambiente, adatto a comandare carichi con alimentazione a 230VAC. L'innovativo sistema di cablaggio realizza automaticamente il contatto dei cavi nel momento incui viene serrato il dado, permettendo così una sensibile riduzione del tempo di installazione.