pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE486700 SET CHRONOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN. - VE486700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE486700 SET CHRONOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Caratteristiche di comando - P

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123521

Codice prodotto

VEMVE486700

Cod. produttore

VE486700

Produttore

VEM

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

0...50 °C

Caratteristiche di comando:

P

Collegamento:

Senza fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

16 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

125 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Touch screen

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

85 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Set composto da un cronotermostato Chronos RF Bianco e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnalea radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.