pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE482600 SET THALOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN. - VE482600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE482600 SET THALOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Valore differenziale - 0.1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123484

Codice prodotto

VEMVE482600

Cod. produttore

VE482600

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

16 A

Valore differenziale:

0.1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Senza fili

Con ricevitore:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Set composto da un termostato Thalos RF Bianco e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal termostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il termostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva altocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.