pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE481800 THALOS RF NERO TERMOST. TOUCH BATT. - VE481800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE481800 THALOS RF NERO TERMOST. TOUCH BATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Valore differenziale - 0.1...1 K

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123477

Codice prodotto

VEMVE481800

Cod. produttore

VE481800

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Valore differenziale:

0.1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Senza fili

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato touch screen da parete a radiofrequenza e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.