pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE476800 AKUOS 230 UMIDOSTATO DA PARETE BIANCO - VE476800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE476800 AKUOS 230 UMIDOSTATO DA PARETE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misurazione valore minimo (RH) - 10 %

  • Campo di misurazione valore massimo (RH) - 90 %

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Con display - sì

  • Versione rilevatore/sonda - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123415

Codice prodotto

VEMVE476800

Cod. produttore

VE476800

Produttore

VEM

Campo di misurazione valore minimo (RH):

10 %

Campo di misurazione valore massimo (RH):

90 %

Max. carico di contatto:

5 A

Con display:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Leggibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di passaggi di commutazione:

60

Grado di protezione (NEMA):

2

Campo differenziale/interruttore isteresi:

-2.5...2.5 %

Differenziale tra i passaggi di commutazione (RH):

1 %

Blocco di contatto:

no

Larghezza:

125 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Antideflagrante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Colore:

Bianco

Altezza:

85 mm

Numero RAL:

9016

Supporto disponibile IFTTT:

no

Umidostato touch screen da parete con alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.