pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE432100 THALOS BIANCO TERMOSTATO TOUCH BATTERIA - VE432100

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951122654

Codice prodotto

VEMVE432100

Cod. produttore

VE432100

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Altro

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

0...50 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

125 mm

Altezza:

85 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato touch screen da parete e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di undispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA