pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE379400 HUMI UMIDOSTATO DA INCASSO - VE379400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE379400 HUMI UMIDOSTATO DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con display - no

  • Tensione max. dei contatti - 230 V

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121817

Codice prodotto

VEMVE379400

Cod. produttore

VE379400

Produttore

VEM

Con display:

no

Tensione max. dei contatti:

230 V

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Umidostato elettronico da incasso con selettore a due posizioni ACCESO-SPENTO. Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Range di regolazione: 30÷90% RH • Adattabile alle placche delle principali serie civili • Frontalino e manopola intercambiabili (colori bianco e grigio antracite forniti in dotazione) • Installazione in scatola da incasso 3 moduli