pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE339801 MEMO DW 115VAC OROLOGIO SETT. 1CH - VE339801

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE339801 MEMO DW 115VAC OROLOGIO SETT. 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 98...126 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132318

Codice prodotto

VEMVE339801

Cod. produttore

VE339801

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

98...126 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

sì

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

120

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

25 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. L'interfaccia NFC consente l'accoppiamento con smartphone per trasferire i programmi effettuati sul telefono grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.