pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE316600 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.3/4 NA 230V - VE316600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE316600 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.3/4 NA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120858

Codice prodotto

VEMVE316600

Cod. produttore

VE316600

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

73 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stand-alone:

sì

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

98...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

98...253 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Con indicatore di tensione:

sì

Con batteria di backup:

no

volume:

85 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

45 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Set composto da un rivelatore da incasso per gas metano IRM e da un'elettrovalvola normalmente aperta con attacco da 3/4 di pollice. Il blocco sensore più elettronica (frutto) è estraibile e può essere sostituito agevolmente alla scadenza della vita utile del sensore (5 anni), senza necessità di nuove installazioni. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.