VEMER SPA - VEMVE310900 TERMOST. AMBIENTE IP54 CON CAPILL. EST. - VE310900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - -5...35 °C
Differenza regolabile - no
Valore differenziale - 1.5...1.5 K
Versione rilevatore/sonda - Capillare
Tensione max. dei contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120742
Codice prodotto
VEMVE310900
Cod. produttore
VE310900
Produttore
VEM
Intervallo di misura:
-5...35 °C
Differenza regolabile:
no
Valore differenziale:
1.5...1.5 K
Versione rilevatore/sonda:
Capillare
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Antideflagrante:
no
Altezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
61 mm


