VEMER SPA - VEMVE255600 AHT K-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC - VE255600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Salvataggio errori possibile - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120070
Codice prodotto
VEMVE255600
Cod. produttore
VE255600
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
22...253 V
Numero contatti di commutazione:
1
Campo di misura della temperatura:
0...1200 °C
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
102 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
22...253 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di commutazione nominale:
250 A