pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE248100 HT PT JK-2P4A TERMOREGOLAT. 115-230 VAC - VE248100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE248100 HT PT JK-2P4A TERMOREGOLAT. 115-230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - sì

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951119982

Codice prodotto

VEMVE248100

Cod. produttore

VE248100

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Numero contatti di commutazione:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...1760 °C

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

108 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni compatte per la regolazione della temperatura sia in modalità riscaldamento sia raffreddamento. E' possibile collegare sonde di tipo termocoppie (J,K,S), termoresistenze Pt100 e sonde con segnale di uscita 0-50mV, 0÷60mV, 12÷60mV. Dispone di due relè di uscita per il collegamento dei dispositivi per la regolazione e per la segnalazione degli allarmi. Offre la possibilià di scegliere quali parametri proteggere tramite password. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.